Aplicador de limpiador desinfect. de superficies
Aplicador de limpiador desinfect. de superficies
PULVERIZADOR CLIMATIZACION
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Capacidad del contenedor | 0.75 l |
Presión máxima de funcionamiento | 12 bar |
Presión mínima de funcionamiento | 5 bar |
Rosca de conexión | 1/4 pulgada |
Consumo de aire máximo | 180 l/min |
Condiciones de consumo de aire | a 8 bar |
Tipo de rosca | Rosca interior |
Material del muelle | Acero |
Material de la tapa | Plástico de acetato POM |
Material de los contenedores | Polietileno |
Material de la manguera | Nailon, poliamida 11 |
Material del anillo sellador | Caucho de nitrilo |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.