Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Aparafusadora pneumática DSS 3/4 pol. premium P

Aparafusadora pneumática DSS 3/4 pol. premium P

Art. 57143510

EAN 4056807232034

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Aparafusadora pneumática DSS 3/4 pol. premium P

Art. 57143510
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
High-quality impact screwdriver in robust, fibreglass-reinforced plastic housing, with above-average performance and enhanced equipment features. Recommended maximum bolt size: M32
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Dispositivo de fixação de ferramenta

3/4" quadra macho

Binário máx. de trabalho

1550 Nm

Binário máx. de desaperto

1680 Nm

Nível de pressão sonora

88,2 dB

Vibração

17,49 m/s²

Pressão de funcionamento

6,3 bar

Peso da máquina

3,18 kg

Diâmetro interior mín. da mangueira

11 mm

Consumo de ar

165 l/min

Conector de rosca

G 3/8 pol.

Comprimento x largura x altura

222 x 85 x 206 mm

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Racord Série 2000

RACORD MACHO ROSCA MACHO AR COMP. 3/8.

Com rosca macho
x 3 Un.
Racord de encaixe S4000 Com rosca macho

NPL-PN-S4000-ET-G3/8IN

x 3 Un.