Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Aparafusadora de coluna VSG80

Aparafusadora de coluna VSG80
APARAFUSADORA DE COLUNA VSG 80
MASTER
VSG-80

Art. 07020800
EAN 4046778077659
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
Com veio pneumático. Para a aplicação ergonómica de parafusos autoperfurantes de aleta.

Trabalho sem fadiga e esforço na posição vertical.



O parafuso é aparafusado sempre com o ângulo correto.



Ajuste progressivo da profundidade do parafuso


O batente de profundidade garante uma profundidade de colocação constante e uma imagem limpa dos furos.



Regulação progressiva da força de pressão (veio pneumático)


A pressão de trabalho do veio pneumático pode ser perfeitamente ajustada ao peso corporal do utilizador.



Regulação progressiva da velocidade de aplicação



Marcações e um grande recorte na placa base para focar o ponto de ajuste

Aviso

A máquina só pode ser utilizada como unidade completa, constituída por máquina e coluna.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

A máquina destina-se ao aparafusamento de placas de madeira e aglomerado em subestruturas de aço, por exemplo, no fabrico de viaturas, na construção de plataformas, cofragens, etc.

Tensão nominal

230 V/CA

Potência de entrada

1700 W

Velocidade mín./máx. em vazio na 1ª posição

290-770 rpm

Velocidade mín./máx. em vazio na 2ª posição

640-1650 rpm

Pressão máx. de funcionamento

8 bar

Pressão de funcionamento

6.3 bar

Dispositivo de fixação de ferramenta

Sextavado interior 1/4"

Comprimento

45 cm

Largura

41 cm

Altura

99 cm

Peso unitário

22000 g

Comprimento do cabo

10 m

Incluído na encomenda:
1 x
Broca AW®

BIT-AW30-LUMINOUSYELLOW-1/4IN-L70

Descrição:
AW30; 70 mm; 30
E 6,3 (1/4")
Quantidade: 1 x
1 x
Broca AW®

BIT-AW40-LUMINOUSPINK-1/4IN-L70

Descrição:
AW40; 70 mm; 40
E 6,3 (1/4")
Quantidade: 1 x
1 x
Bolsa para pregos, couro bovino

NLBG-1INSIDEPCKT-BLACK

Descrição: High-quality belt pouch for holding nails
Quantidade: 1 x
1 x
Tubo condutor

SP-GUIDETUBE

Descrição:
12.5 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Tubo condutor

SP-GUIDTUBE

Descrição:
15.2 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Tubo condutor

SP-GUIDTUBE

Descrição:
20 mm
Quantidade: 1 x
1 x
Unidade de centragem

SP-CENTERINGUNIT-(Z-NR0702 0001 3.0.0)

Quantidade: 1 x
1 x
Eixo de acionamento

DRIVING SHAFT

Quantidade: 1 x
1 x
Porca de retenção

NUT

Quantidade: 1 x
1 x
Chave Allen sextavada

CHAVE ALLEN 2,5

ZEBRA
Descrição:
2,5 mm
Versão curta
Quantidade: 1 x
1 x
Óleo de manutenção Multi

MULTILUBE

Descrição:
0.4 l; Transparente amarelo claro
Spray multifuncional versátil para várias aplicações
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Extensão de cabo contacto de segurança 3 vias

EXTLD-3WAY-(H07RN-F3G1,5)-16A-250V-10M

x 1 Un.