Aparafusadora com carregador, ASSYmat 50 com HS 16
Aparafusadora com carregador, ASSYmat 50 com HS 16
APARAFUSADORA C/ALIMENTADOR
MASTER
ASSYMAT50-HS16
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 750 W |
Potência de saída | 380 W |
Diâmetro do parafuso | 6 mm |
Peso da máquina | 1,6 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
KEY-F.BITCHANGE
CASE-EMPTY-(ASSYMAT50/-S)
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!