Aparafusadora BS 13-SEC POWER
Aparafusadora, BS 13-SEC Power
MASTER
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Binário elevado e longa vida útil
Redução de engrenagem de 3 fases
Proteção do utilizador e do motor
Arranque suave
Eletrónica constante
Para uma tração elevada constante em toda a gama de velocidades e carga
Ajuste eletrónico do binário
A máquina desliga-se depois de o binário predefinido ser atingido.
Rotação para a direita/esquerda
O interruptor direto das escovas de carvão permite alcançar o mesmo binário em ambas as direções de funcionamento
Os cabos danificados podem ser substituídos facilmente
Sistema de mudança de cabo
Dimensões máximas para parafusos ASSY em madeira macia
12 x 500 mm com rosca parcial, 10 x 400 mm com rosca completa
Fichas Técnicas(X)
Perfuração, aparafusamento e mistura
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Potência de entrada | 1200 W |
Potência de saída | 640 W |
Velocidade mín./máx. em vazio | 70-530 rpm |
Velocidade mín./máx. de rotação com carga nominal | 70-530 rpm |
Binário máx. rígido/suave | 110 / 65 Nm |
Largura mín./máx. do mandril | 1,5-13 mm |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 16 mm |
Diâmetro máx. de perfuração no alumínio | 22 mm |
Diâmetro de perfuração máx. na madeira | 70 mm |
Diâmetro do colar de fixação | 43 mm |
Peso da máquina | 2,7 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |