Anzugsbolzen SK30
BLZ-SK30
Art.-Nr. 5338700041
EAN 4068362604393
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Alle Anzugsbolzen aus Material 16MnCr 5
- Einsatzgehärtet HRC58 +/- 2
- Gewinde und Bohrungen weich, brüniert und geschliffen
Datenblätter(X)
- Geeignet für alle Werkzeugaufnahmen mit Steilkegelschaft ISO 7388-1 (ehemals DIN 69871)
![]() | |
Schlüsselweite (DRVS) | 14 mm |
Länge (OAL) | 44 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (THSZMS) | M12 x 1,5 |
Außengewinde (CRKS) | 12 mm |
Durchmesser (BD2) | 9 mm |
Durchmesser 2 (BD4) | 13 mm |
Durchmesser 3 (BD1) | 13 mm |
Länge 2 (LF1) | 24 mm |
Länge 3 (LB1) | 19 mm |
Typ | Ohne Bohrung |
Winkel (BHTA) | 15 Grad |