Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anzugsbolzen SK30

BLZ-SK30-B

Art.-Nr. 5338700040

EAN 4068362604386

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzugsbolzen SK30

Art.-Nr. 5338700040
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
Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft ISO 7388-1 (ehemals DIN 69871)
  • Alle Anzugsbolzen aus Material 16MnCr 5

  • Einsatzgehärtet HRC58 +/- 2

  • Gewinde und Bohrungen weich, brüniert und geschliffen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet für alle Werkzeugaufnahmen mit Steilkegelschaft ISO 7388-1 (ehemals DIN 69871)

Schlüsselweite (DRVS)

14 mm

Länge (OAL)

44 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (THSZMS)

M12 x 1,5

Außengewinde (CRKS)

12 mm

Durchmesser (BD2)

9 mm

Durchmesser 2 (BD4)

13 mm

Durchmesser 3 (BD1)

13 mm

Länge 2 (LF1)

24 mm

Länge 3 (LB1)

19 mm

Bohrungsdurchmesser

3 mm

Typ

Mit Bohrung

Winkel (BHTA)

15 Grad

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen