Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gelenkwellen Kraftsteckschlüssel-Satz 6-teilig

Gelenkwellen Kraftsteckschl. Sort. 1/2Zoll 6tlg.
6TLG. 1/2ZO ANTRWL-STEHSHSL SET 12K

Art.-Nr. 1952001019
EAN 4250158141360
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
Zur Demontage und Montage von Antriebswellenmuttern und der Gelenkwelle.

Lieferumfang:


  • Je 1 x Steckschlüssel-Einsatz SW 30, 32, 36 mm x 85 mm (für Außenanwenundung, 12-kant)

  • Je 1 x Kraftschraubendreher-Einsatz SW 14, 17, 19 mm x 85 mm (für Innenanwendung, 6-kant)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universal und Landmaschinen

Anzahl Teile

6 STK

Antrieb

1/2 Zoll

Produktgewicht (per Stück)

1840 g

Abtriebart

Zwölfkant
Außensechskant

Schlüsselweite

30 mm
32 mm
36 mm
14 mm
17 mm
19 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen