Antriebsmaschine HS 16 für ASSYmat 50 und ASSYmat 80
Antriebsmaschine HS 16
ANTRIEBSMASCHINE HS 16
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 750 W |
Leistungsabgabe | 380 W |
Leerlaufdrehzahl min./max. | 0-2850 U/min |
Drehzahl bei Nennlast min./max. | 0-2100 U/min |
Schraubendurchmesser | 6 mm |
Maschinengewicht | 1,6 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!