Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Antislipmat voor het gereedschapscompartiment van de traanplaatbox

Gereedschapsc. met antislipm. voor afzonderl. box
ANTISLIPMAT-TOOLBOX-INDIVIDUALBOX

Art.-nr. 096399 482

EAN 4099618168420

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Antislipmat voor het gereedschapscompartiment van de traanplaatbox

Art.-nr. 096399 482
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
Voorkomt dat de lading in het gereedschapscompartiment wegglijdt
  • PVC-afdekking van zacht schuim

  • Flexibel, lichtgewicht, ruimtebesparend en vormvast, slechts 3,0 mm dik

  • Compenseert geringe oneffenheden in oppervlak

  • Absorbeert geen vloeistoffen dankzij het gesloten oppervlak

  • Hoge glijwrijvingswaarden
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

114 mm

Lengte

345 mm

Productgewicht (per stuk)

0,200 kg

Materiaal

SBR

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Traanplaatbox voor diepladers

TRANBOX-INDIVDUAL-1700-1028L-VARIANTE1

Transportbox voor diepladers
x 1 st
Traanplaatbox voor diepladers

TRANBOX-INDIVDUAL-1900-1152L-VARIANTE2

Transportbox voor diepladers
x 1 st
Gereedschapscompartiment voor traanplaatbox voor diepladers

WTGVAK-V.-INDIVIDUALBOX

Voor bevestiging aan de rand van de traanplaatbox