Antislipmat voor de opbergmand van de traanplaatbox
Opbergmand met antislipmat voor afzonderlijke box
ANTISLIPMAT-INHANG-INDIVIDUALBOX
Art.-nr. 096399 478
EAN 4099618168390
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- PVC-afdekking van zacht schuim
- Flexibel, lichtgewicht, ruimtebesparend en vormvast, slechts 3,0 mm dik
- Compenseert geringe oneffenheden in oppervlak
- Absorbeert geen vloeistoffen dankzij het gesloten oppervlak
- Hoge glijwrijvingswaarden
Datasheets(X)
Breedte | 176 mm |
Lengte | 1618 mm |
Productgewicht (per stuk) | 0,940 kg |
Materiaal | SBR |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!