ZB-ANTIRUPL-STLFU-TPE-SCHW-60-50MM
Antirutschplatte Kunststoff für Gelenkstellfüße
ZB-ANTIRUPL-STLFU-TPE-SCHW-60-50MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Außendurchmesser (D) | 50 mm |
Höhe | 7 mm |
Passend für Tellerdurchmesser | 60 mm |
Werkstoff | Thermoplastische Elastomere |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit gegen Flüssigkeiten max. | 60 °C |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 12 g |