Antirutschplatte

Antirutschplatte Kunststoff
ZB-ANTIRUPL-STLFU-TPE-SCHW-30-20MM

Art.-Nr. 4952600329

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Antirutschplatte

Art.-Nr. 4952600329

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verhindert das Verrutschen von Stellfüßen auf glatten Industrieböden und kann Vibrationen dämpfen

Außendurchmesser (D)

20 mm

Höhe

7 mm

Passend für Tellerdurchmesser

30 mm

Werkstoff

Thermoplastische Elastomere

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit gegen Flüssigkeiten max.

60 °C

RoHS-konform

Ja

Produktgewicht (per Stück)

2 g

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen