Antirutschplatte
Antirutschplatte Kunststoff für feste Stellfüße
ANTIRUPL-F.STLFU-KST-PUR-SCHW-90-97,3MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Außendurchmesser (D) | 97,3 mm |
Höhe | 10 mm |
Passend für Tellerdurchmesser | 90 mm |
Werkstoff | Polyurethan |
Farbe | Natur |
Temperaturbeständigkeit gegen Flüssigkeiten max. | 60 °C |
RoHS-konform | Ja |
Produktgewicht (per Stück) | 17 g |