Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Antirutschplatte

ANTIRUPL-WEISSALU-1150X500MM

Art.-Nr. 0683363201

EAN 4053479647425

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Antirutschplatte

Art.-Nr. 0683363201
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
Einlegeplatte farblich abgestimmt auf handelsübliche Zargen-Systeme wie z.B. Vionaro, Nova Pro

Rutschfest


Sicherer Stand der Gegenstände



Flexibel


Individuell zuschneidbar

Hinweis

Bei geölten Oberflächen kann eine Verfärbung der Platte nicht ausgeschlossen werden. Sofern die Platte nicht in geschlossenen Schubkästen verwendet wird, kann eine Verfärbung nicht ausgeschlossen werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

PS - Polystyrol

Oberfläche

TPE (Gummi)

Oberflächenstruktur

Raute

Farbe

Weißaluminium RAL 9006 ähnlich

Länge

500 mm

Breite

1150 mm

Dicke

1,1 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen