Antirutschmatte für den Zwischenboden der Riffelblechbox
ANTIRUMATT-ZWISBOD-INDIVIDUALBOX-VARI2
Art.-Nr. 096399 477
EAN 4099618168345
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- PVC-Weichschaumbelag
- Flexibel, leicht, platzsparend und formbeständig, da nur 3,0 mm stark
- Gleicht kleine Bodenunebenheiten aus
- Keine Aufnahme von Flüssigkeiten dank geschlossener Oberfläche
- Hohe Gleitreibewerte
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | INDAM002 |
Breite | 772 mm |
Länge | 1872 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 4,440 kg |
Werkstoff | Styrol-Butadien-Kautschuk |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!