Antirutschmatte für CLIP-O-FLEX® Tablar S und XS
Antirutschmatte für CLIP-O-FLEX Tablar WKLT2.0
ANTIRUTSCHMATTE-FUR-COF-TABLAR-510X160MM
Art.-Nr. 1967780108
EAN 4065232937216
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge | 510 mm |
Breite | 160 mm |
Ausführung | 1-fach |
Farbe | Schwarz |