Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Antirutschmatte

Antirutschmatte
ANTIRUMAT-OPAK-GENOPPT-B500XL1200

Art.-Nr. 0683360280
EAN 4038898523802

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger Synthese-Kautschuk


Elastisch, Lebensmittel geeignet



Transluzent, einseitig genoppt


Farbneutral, passend zu allen Zargenfarben



Rutschfest


Gegenstände rutschen nicht mehr hin und her



Flexibel


Matte ist individuell zuschneidbar

Hinweis
  • Um ein Verrutschen der Matte zu verhindern muss die genoppte Seite oben sein.

  • Bei geölten Oberflächen kann eine Verfärbung der Matte nicht ausgeschlossen werden.

  • Sofern die Matten nicht in geschlossenenSchubkästen verwendet werden, sondern z.B. auf Regalböden, kann eine Verfärbung durch UV-Bestrahlung nicht ausgeschlossen werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Synthesekautschuk

Oberfläche

Blank

Farbe

Transparent

Länge

1200 mm

Breite

500 mm

Dicke

1,4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen