Antirutschmatte
Antirutschmatte auf Rolle
ANTIRUMAT-FZG-1200X800-LSM30
Art.-Nr. 096380 330
EAN 4053479279305
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erfüllt die gesetzlichen Ladungssicherungsvorschriften nach § 22 StVO und VDI 2700 ff
Hohe Gleitreibbeiwerte
Bis 10 t/m² je nach Reibungspartner Flächenpressung von 0,8 μ
Nur 4,5 mm stark
Daher voll flexibel, leicht, platzsparend und formbeständig
Extrem robust – überfahrbar, belastbar und gut zu reinigen
Gleicht kleine Bodenunebenheiten aus
Beidseitig verwendbar
Geschlossene Oberfläche
Keine Aufnahme von Flüssigkeiten und somit keine Frostbildung bei Wintereinsatz
Unempfindlich
Gegenüber vielen Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel
Datenblätter(X)
- Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
- Logistik, Industrie, Handwerk, Krankenhaus, Büro und Haushalt
Typbezeichnung | LSM30 |
Breite | 800 mm |
Länge | 1200 mm |
Dicke | 4,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1,820 kg |