Antirutschmatte
Antirutschmatte Textildesign
ANTIRUMAT-EINLG-ZIRKON-5X0,5M
Art.-Nr. 0683363207
EAN 4099618402982
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Einlegen in Schubkasten
- Sehr gute rutschhemmende und geräuschdämmende Eigenschaften
- Stilvoll in Textildesign und lebensmittelecht
- Rollenware für individuellen Selbstzuschnitt
Datenblätter(X)
Werkstoff | Vollgummi |
Oberflächenstruktur | Textildesign |
Farbe | Zirkon RAL 000 25 00 ähnlich |
Länge | 5 m |
Breite | 0,5 m |
Dicke | 1,3 mm |