Antirutschmatte
Antirutschmatte Textildesign
ANTIRUMAT-EINLG-ZIRKON-10X0,75M
Art.-Nr. 0683363208
EAN 4099618402999
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Einlegen in Schubkasten
- Sehr gute rutschhemmende und geräuschdämmende Eigenschaften
- Stilvoll in Textildesign und lebensmittelecht
- Rollenware für individuellen Selbstzuschnitt
Datenblätter(X)
Werkstoff | Vollgummi |
Oberflächenstruktur | Textildesign |
Farbe | Zirkon RAL 000 25 00 ähnlich |
Länge | 10 m |
Breite | 0,75 m |
Dicke | 1,3 mm |