Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Antirutschbelag

Antirutschbelag selbstklebend
ANTIRUBLG-SK-SCHWARZ-0,30X3M

Art.-Nr. 0894301030

EAN 4061975594457

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Antirutschbelag

Art.-Nr. 0894301030

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Eine vielseitig einsetzbare Antirutsch-Unterlage sorgt zuverlässig für sicheren Halt und beugt effektiv Sturz- und Rutschunfällen vor

Glatte, nasse oder ölverschmierte Böden verursachen schmerzhafte Stürze und Rutschunfälle


  • Antirutschbelag für saubere und rutschsichere Fußböden

  • Investition in die Sicherheit der Mitarbeiter, Kunden und Besucher


Einfache Handhabung


  • Einfach, schnell und sauber ohne Fachkenntnisse zu verarbeiten

  • Dauerhaft und abriebfest

  • Selbstklebend

  • Leicht zu reinigen


Rutschhemmende Mineralölkörnung


  • Eingebettet in ein zähes, dauerhaftes Polymer und ist fest mit einem starken, dimensionsstabilen Polyesterfilm verbunden

  • Rutschhemmklasse R13 nach DIN EN 16165:2023-02
Hinweis

Achtung: Die optimale Verbindung der Folie mit dem Untergrund tritt nach ca. 48 Stunden ein. Bis dahin sollten weder Haftversuche gemacht, noch die verklebte Struktur-Designfolie größeren Belastungen (wie z.B. Autowaschstraße, Dampfstrahler usw.) ausgesetzt werden.

Anwendungsgebiet
LKW-Führerhaus
LKW-Stoßstange
Treppenstufen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Auf allen glatten Flächen mit intensivem Personen- oder Fahrzeugverkehr, wie z. B. LKWs, Busse, Ladeflächen, Gänge, Fabrikations- und Lagerräume, öffentlichen Gebäuden, Rampen, Treppen, Leitern, Trittflächen auf Maschinen, Baufahrzeugen, Kränen etc.

Anleitung

Die Oberflächen müssen sauber, trocken und glatt sein. Beschädigte oder gebrochene Stellen sind zu reparieren. Benötigte Werkzeuge: Andrückwalze (Art.-Nr. 0693011755)


  • 1. Einzelne Antirutsch-Stücke sollten im Abstand von mind. 12 mm und max. 50 mm zueinander verlegt werden

  • 2. Ecken jedes Zuschnittes abrunden

  • 3. Den Schutzliner etwa 50 mm abziehen und den Antirutschbelag auf der gewünschten Oberfläche positionieren, dabei Berührung des Klebstoffs mit den Fingern vermeiden

  • 4. Schutzliner weiter abziehen und den Antirutschbelag nach und nach verlegen

  • 5. Bei kleinen Zuschnitten den Schutzliner komplett abziehen, den Zuschnitt an den Ecken halten und mittig auf der vorgesehenen Oberfläche platzieren, anschließend andrücken

  • 6. Abschließend mit der Andrückwalze fest anrollen, dabei stets in der Mitte beginnend zu den Kanten rollen

  • 7. Auf Treppenstufen den Antirutschbelag ca. 12-15 mm hinter der Treppenkante verlegen, um vorzeitige Abnutzung und Hochstellen des Belags zu vermeiden


Entfernung/Erneuerung


  • 1. Zum Entfernen des alten Materials verwenden Sie ein Heißluftgerät und eine Spachtel

  • 2. Reinigen Sie mit Fettlöser oder Lösungsmittel die Oberfläche evtl. von Rückständen, bevor Sie den Antirutschbelag erneut verlegen

Werkstoff

PES - Polyester

Länge

3 m

Breite

300 mm

Dicke

700 µm

Farbe

Schwarz

Verarbeitungstemperatur min./max.

7 bis 25 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

36 Monate / bei 10°C bis 30°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.SPRUEHKONTAKTKLEBSTOFF

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen