Antirutschbelag
Antirutschbelag selbstklebend
ANTIRUBLG-SK-SCHWARZ-0,15X3M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Glatte, nasse oder ölverschmierte Böden verursachen schmerzhafte Stürze und Rutschunfälle
- Antirutschbelag für saubere und rutschsichere Fußböden
- Investition in die Sicherheit der Mitarbeiter, Kunden und Besucher
Einfache Handhabung
- Einfach, schnell und sauber ohne Fachkenntnisse zu verarbeiten
- Dauerhaft und abriebfest
- Selbstklebend
- Leicht zu reinigen
Rutschhemmende Mineralölkörnung
Eingebettet in ein zähes, dauerhaftes Polymer und ist fest mit einem starken, dimensionsstabilen Polyesterfilm verbunden
Achtung: Die optimale Verbindung der Folie mit dem Untergrund tritt nach ca. 48 Stunden ein. Bis dahin sollten weder Haftversuche gemacht, noch die verklebte Struktur-Designfolie größeren Belastungen (wie z.B. Autowaschstraße, Dampfstrahler usw.) ausgesetzt werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Auf allen glatten Flächen mit intensivem Personen- oder Fahrzeugverkehr, wie z. B. LKWs, Busse, Ladeflächen, Gänge, Fabrikations- und Lagerräume, öffentlichen Gebäuden, Rampen, Treppen, Leitern, Trittflächen auf Maschinen, Baufahrzeugen, Kränen etc.
Die Oberflächen müssen sauber, trocken und glatt sein. Beschädigte oder gebrochene Stellen sind zu reparieren. Benötigte Werkzeuge: Andrückwalze (Art.-Nr. 0693011755)
- 1. Einzelne Antirutsch-Stücke sollten im Abstand von mind. 12mm und max. 50mm zueinander verlegt werden.
- 2. Ecken jedes Zuschnittes abrunden.
- 3. Den Schutzliner ca. 50mm abziehen und den Antirutschbelag auf der Oberfläche positionieren. Vermeiden Sie die Berührung des Klebstoffes mit den Fingern.
- 4. Schutzliner weiter abziehen und den Antirutschbelag nach und nach verlegen.
- 5. Bei kleinen Zuschnitten den Schutzliner in einem abziehen. Zuschnitt an den Ecken halten und mittig auf der vorgesehenen Oberfläche platzieren. Andrücken.
- 6. Abschließend mit der Andrückwalze fest anrollen. Dabei immer in der Mitte beginnend zu den Kanten rollen.
- 7. Auf Treppenstufen den Antirutschbelag ca. 12-15mm hinter der Treppenkante verlegen, um vorzeitige Abnutzung und Hochstellen des Belags zu vermeiden.
Entfernung/Erneuerung:
- 1. Zum Entfernen des alten Materials verwenden Sie ein Heißluftgerät und eine Spachtel.
- 2. Reinigen Sie mit Fettlöser oder Lösungsmittel die Oberfläche evtl. von Rückständen, bevor Sie den Antirutschbelag erneut verlegen.
Werkstoff | PES - Polyester |
Länge | 3 m |
Breite | 150 mm |
Dicke | 700 µm |
Farbe | Schwarz |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 7 bis 25 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 36 Monate / bei 10°C bis 30°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!