Antirutschbelag

Antirutschbelag selbstklebend
ANTIRUBLG-SK-0,305X3M

Art.-Nr. 089430030

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Antirutschbelag

Art.-Nr. 089430030

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Eine vielseitig einsetzbare Antirutsch-Unterlage verhindert Sturz- und Rutschunfälle

Glatte, nasse oder ölverschmierte Böden verursachen schmerzhafte Stürze und Rutschunfälle


  • Antirutschbelag für saubere und rutschsichere Fußböden

  • Investition in die Sicherheit der Mitarbeiter, Kunden und Besucher


Einfache Handhabung


  • Einfach, schnell und sauber ohne Fachkenntnisse zu verarbeiten

  • Dauerhaft und abriebfest

  • Selbstklebend

  • Leicht zu reinigen


Rutschhemmende Mineralölkörnung


Eingebettet in ein zähes, dauerhaftes Polymer und ist fest mit einem starken, dimensionsstabilen Polyesterfilm verbunden

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Auf allen glatten Flächen mit intensivem Personen- oder Fahrzeugverkehr, wie z. B. LKWs, Busse, Ladeflächen, Gänge, Fabrikations- und Lagerräume, öffentlichen Gebäuden, Rampen, Treppen, Leitern, Trittflächen auf Maschinen, Baufahrzeugen, Kränen etc.

Länge

3 m

Breite

0,305 m

Farbe

Schwarz

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen