Antifugas ar condicionado Additive
Antifugas ar condicionado Additive
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Conteúdo | 30 ml |
Cheiro/fragrância | Inodoro |
Base química | Metilenodifenilo |
Solúvel na água | Sim |
Pressão de vapor | 1.33 Pa |
Condições para a pressão de vapor | a 20°C |
Cor | Transparente amarelo claro |
Temperatura mín. de inflamação | 255 °C |
Densidade | 1,02 g/cm³ |
Viscosidade/Consistência | Líquida |
Validade a partir da data de produção | 48 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!