Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Antifugas AC Plus

Antifugas Plus para A/C
ANTI FUGAS AC PLUS

Art. 0892764776
EAN 4048539759521
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
Utilização preventiva para vedar microfugas em componentes de metal e borracha, bem como para localizar fugas em sistemas de ar condicionado de viaturas R134a

Fórmula especial


Veda microfugas em peças de metal e borracha.



Compatível


Pode ser misturado com óleos minerais, éster e PAG.



Efeito lubrificante


O conteúdo do óleo éster ajuda à lubrificação do compressor. Isto traduz-se numa vida útil mais longa e numa compressão do líquido refrigerante melhorada.



Deteção de fugas


Líquido UV para a deteção de fugas.



Não contém polímeros


Não causa danos nas peças do sistema de ar condicionado nem nas unidades de serviço do A/C.

Aviso

Não conectar a lata ao lado de alta pressão do circuito do ar condicionado uma vez que pode provocar a explosão do recipiente e causar ferimentos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Na fase do vácuo, o produto é transferido para o circuito de ar condicionado através da ligação de baixa pressão.

Conteúdo

60 ml

Peso do conteúdo

52,2 g

Recipiente

Lata

Cor

Amarelo claro

Densidade

0,87 g/cm³

Validade a partir da data de produção

60 meses

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador p/ aditivo par. p/ deteção de fugas

FILNGADAPT-F.LKSTOPADD-R1234YF

For filling leak-stop additive, art. no. 0892764776, in R1234yf vehicle air conditioning units
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
Adaptador p/ aditivo par. p/ deteção de fugas

FILNGADAPT-F.LKSTOPADD-R1234YF

For filling leak-stop additive, art. no. 0892764776, in R1234yf vehicle air conditioning units
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
Lanterna LED UV

TRCH-UV-LED-3XAAA

For use when searching for leaks highlighted by UV leak detection fluid in vehicle air-conditioning systems.
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Luva de proteção química, nitrilo, uso intensivo
Descrição:
Nível de permeação: 6
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.