Antifriz bomesi, soğutma suyu için
Antifriz bomesi, soğutma suyu için
SOĞUTMA SUYU ANTİFRIZ BOMESİ
Ürün no. 08536001
EAN 4011231790369
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Etanediol (etilen glikol) ve su karışımları için
- Geleneksel cihazların aksine, pendulum göstergesi sayesinde dikey konum önemli değildir.
- Otomatik sıcaklık düzeltme
- Tüm soğutma suyu sıcaklıkları için donma noktasının doğrudan ve basit şekilde okunması.
Veri sayfaları(X)
Ölçüm prosedürü: Ölçüm haznesinin tamamen sıvı doldurulmuş ve baloncuklardan tamamen arınmış olması gerekir. Muhafazaya vurarak bunu elde edebilirsiniz.
Min. sıcaklık koşulları | -40 °C |
Emme hacmi | 52 cm³ |
Uzunluk | 155 mm |