Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Anticongelante de radiador Basic

Refrigerante anticongelante concentrado Basic

Nº de art. 5861500203
EAN 4053479306360
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
Anticongelante concentrado para radiadores para motores de vehículos refrigerados por agua
  • Buena compatibilidad medioambiental, ya que no contiene nitrito, amina ni fosfato

  • La fiable protección contra la corrosión y la congelación del radiador garantiza un funcionamiento impecable del motor

  • Cumple los requisitos de la norma británica BS 6580:1992

  • Buena miscibilidad

  • Propiedades de evaporación favorables

  • Estable en agua dura

  • Protección contra la corrosión incluso para metales no ferrosos

  • Compatible con elastómeros

  • Para motores de gasolina y diésel
Aviso

Con diluciones inferiores al 33 % vol. de la protección del radiador Basic W20, que corresponde a un punto de congelación superior a -20 °C, ya no garantiza una protección anticorrosión adecuada. No lo mezcle con otros refrigerantes del radiador.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Protección contra la corrosión del refrigerador y anticongelante concentrado para todos los motores y sistemas de refrigeración, también para motores de aluminio.

Instrucciones

Drene y enjuague el radiador. A continuación, llene el radiador de anticongelante y agua en la relación deseada (según la tabla de mezclas). Asegúrese de observar el manual del propietario del vehículo.

Punto de ebullición

170 °C

Peso del producto (por artículo)

23500 g

Densidad/condiciones

1,131 g/cm³ / a 20°C

Peso del contenido

22,4 kg

Color

Azul

Base química

Etilenglicol

Contenido

20 l

Vida útil desde la producción/condiciones

48 mes / mantener los contenedores herméticamente sellados en un lugar seco, fresco, bien ventilado y protegidos ante heladas, calor y luz solar. No utilizar gas comprimido para vaciarlos. Almacenar en su contenedor original, a una temperatura entre 15 °C y 30 °C

Valor de pH

8,4