Anticongelante Basic para radiador
Refrigerante anticongelante concentrado
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Boa compatibilidade ambiental sem nitrito, amina e fosfato
- A proteção fiável contra congelamento e corrosão no radiador garante um funcionamento sem falhas do motor
- Cumpre os requisitos da norma britânica BS 6580:1992
- Boa miscibilidade
- Propriedades de evaporação favoráveis
- Estável em água dura
- Proteção anticorrosiva mesmo para metais de base não ferrosa
- Compatível com elastómeros
- Para motores a gasolina e gasóleo
Não misture com outros líquidos de refrigeração do radiador. Armazene apenas em recipientes estanques.
Fichas Técnicas(X)
Drene e despeje o radiador. Em seguida, encha o radiador com anticongelante e água na relação pretendida (de acordo com a tabela de misturas). Certifique-se de que consulta o manual do proprietário do veículo!
Ponto de ebulição | 170 °C |
Peso unitário | 23500 g |
Densidade/condições | 1,131 g/cm³ / a 20°C |
Peso do conteúdo | 22,4 kg |
Cor | Azul |
Base química | Etilenoglicol |
Conteúdo | 20 l |
Validade a partir da data de produção/condições | 48 meses / manter os recipientes hermeticamente vedados num local fresco, seco e bem ventilado. Proteger do gelo, calor e luz solar. Não utilizar gás comprimido para esvaziar os recipientes. Armazenar no recipiente original, 15°C a 30°C |
Valor do pH | 8,4 |