Antibakterieller Klimareiniger Quick Fresh Active Plus
Fahrzeugklimareiniger Quick Fresh Active Plus
KLIMAREINIG-FZG-QCK-FRSH-ACTI-PLUS-100ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555621.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bekämpft zuverlässig störende Gerüche, in den Lüftungskanälen der Klimaanage und im Fahrzeuginnenraum die durch Bakterien verursacht werden
- Silberionen beugen durch ihre antibakterielle Wirkung gegen erneute Geruchsbildung vor
Vorversuche, speziell bei hellen Oberflächen, sind dringend erforderlich.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir ewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen
behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
- Antibakterielle Wirkung durch Silberionen
- Langanhaltender Frischeduft
- Keine aufwändigen Demontagearbeiten am Verdampfer und Innenraum
- Kein zusätzliches Handbuch für gezielte Arbeitsschritte notwendig
- Wirksamkeit unabhängig bestätigt
- Einfache Anwendung
- Bekämpft störende Gerüche durch Geruchsabsorber
Während der Anwendung dürfen sich keine Personen im Fahrzeuginnenraum aufhalten. Alle elektrischen Geräte müssen während der Anwendung ausgeschaltet sein. Zündquellen vermeiden. Nach der Anwendung Fahrzeug ausgiebig mehrere Minuten gründlich auslüften. Unmittelbar nach der Anwendung im Fahrzeuginnenraum nicht rauchen. Nur eine Dose pro Anwendung verwenden.
1.Klimaanlage ausschalten, Umluft-Betrieb einschalten
2. Lüftung auf Maximum stellen und kalte Temperaturstufe Richtung Innenraum wählen
3. Dose vor Gebrauch gut schütteln
4. Dose im Fußraum oder der Mittelkonsole hinten positionieren und Sprühkopf aktivieren. Während der Anwendung (ca. 2-3 min.) Türen und Fenster geschlossen halten. Darauf achten, dass der Sprühstrahl (90 - 150 cm) nicht auf z.B. Licht- & Schiebedachbedienelement, Display, Radio, Navigation, etc. gelangen kann.
5. Rückstände sofort mit einem feuchten Tuch abwischen
6. Nach der Anwendung das Fahrzeug gut lüften
Hinweise beachten!
Chemische Basis | Wasser und Ethanol |
Inhalt | 100 ml |
Inhaltsgewicht | 77 g |
Geruch/Duft | Zitrone |
Farbe | Transparent |
Dichte | 0,77 g/cm³ |
pH-Wert | 7 |
Flammpunkt min. | -42 °C |
Biologisch abbaubar | Ja |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |