Anti-tretthetsmatte, gummi, Premium, lukket
Anti-tretthetsmatte, gummi, Premium, lukket
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Design | Fliser |
Lengde x bredde x tykkelse | 900 x 900 x 16 mm |
Farge | Svart |
Materiale | Gummi |
Ergonomi (punktsystem) | 4 av 5 punkter |
Glimotstand (punktsystem) | 4 av 5 punkter |
Slitasjemotstand (poengsystem) | 5 av 5 punkter |
Min./maks. temperaturbestandighet | -20 til 160 °C |
Produktvekt (per element) | 10000 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.