Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anti-seismisches Element W-SE 4

BEFHALT-MNTGSYS-FPBFSTG-PWRKNPF-(W-SE4)

Art.-Nr. 0862111004

EAN 4065746284387

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anti-seismisches Element W-SE 4

Art.-Nr. 0862111004

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anti-seismisches Halterungsteil aus C-Montageschienen und den Elementen W-SE 2 oder W-SE 3

Zur Abstützung der Halterungssysteme (Varifix), um sie gegen seismische Belastungen beständig zu machen



Hauptmerkmale:


  • Aus weißem, verzinktem S275JR Stahl (Mindestdicke verzinkt 5 μm)

  • Nur für den Einsatz in trockenen Innenbereichen

  • Mit Verriegelungs-Gabelkopf für verbesserte Abdichtung

  • Kompatibel mit der Varifix-Serie

  • Metrische M12 Schrauben der Klasse 8.8 zur Befestigung des Gabelkopfes, der in der Produktverpackung enthalten ist

  • Powerknopf-Schlitz für schnelle und sichere Befestigung

  • Zur Verwendung in Kombination mit Varifix 41x41 C-Montageschienen und anti-seismischen Elementen W-SE 2 oder W-SE 3
Hinweis

Die statische und seismische Bemessung der Halterung muss durch einen qualifizierten Fachingenieur erfolgen.



Die zulässige Zug- und Druckfestigkeit des Elements beträgt 3,5 kN (≈ 350 kg) und gilt für eine Neigung von α = 45° ± 15° zur Horizontalen.



Der strukturelle Widerstand des gesamten anti-seismischen Halterungssystems ist abhängig von der gewählten Systemkonfiguration. Diese Konfiguration umfasst alle Komponenten des Systems und muss anhand des entsprechenden Bemessungsdiagramms von einem qualifizierten Fachmann berechnet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Erdbebensichere Halterungssysteme für Industrieanlagen

Anleitung

Den angegebenen Winkelbereich beachten: 45° ± 15°

Werkstoff

Baustahl, 1.0044

Oberfläche

Fe/Zn5/C1A

Produktgewicht (per Stück)

685,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen