Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anti-seismisches Element W-SE 3

BEFHALT-MNTGSYS-FPANKR-(W-SE3)

Art.-Nr. 0862111003

EAN 4065746284370

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anti-seismisches Element W-SE 3

Art.-Nr. 0862111003

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anti-seismisches Halterungsteil aus C-Montageschienen und Gewindestangen

Zur Abstützung der Befestigungssysteme (Varifix und Rohrhalter), um sie gegen seismische Belastungen beständig zu machen



Hauptmerkmale:


  • Aus weißem, verzinktem S275JR Stahl (Mindestdicke verzinkt 5 μm)

  • Nur für den Einsatz in trockenen Innenbereichen

  • Kompatibel mit der Varifix-Serie

  • Zur Verwendung in Kombination mit M10-Gewindestangen oder mit dem anti-seismischen Element W-SE 4

  • Ausgestattet mit Bohrung Durchm. 14 mm für Wand-/Deckenbefestigung mit M12 Dübeln oder zur Befestigung an anderen anti-seismischen Elementen mit M12 Befestigungsteilen
Hinweis

Die statische und seismische Bemessung der Halterung muss durch einen qualifizierten Fachingenieur erfolgen.



Die zulässige Zugfestigkeit des Elements beträgt 4,8 kN (≈ 480 kg) und gilt für eine Neigung von α = 45° ± 15° zur Horizontalen.



Der strukturelle Widerstand des gesamten anti-seismischen Halterungssystems ist abhängig von der gewählten Systemkonfiguration. Diese Konfiguration umfasst alle Komponenten des Systems und muss anhand des entsprechenden Bemessungsdiagramms von einem qualifizierten Fachmann berechnet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Erdbebensichere Halterungssysteme für Industrieanlagen

Anleitung

Den angegebenen Winkelbereich beachten: 45° ± 15°



Das Element W-SE 3 mit Muttern und Unterlegscheiben M10 an der Gewindestange M10 befestigen

Werkstoff

Baustahl, 1.0044

Oberfläche

Verzinkt

Produktgewicht (per Stück)

287,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen