Anti-seismisches Element W-SE 1
BEFHALT-MNTGSYS-FPABH-(W-SE1)
Art.-Nr. 0862111001
EAN 4065746284356
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Abstützung der Befestigungssysteme (Varifix und Rohrhalter), um sie gegen seismische Belastungen beständig zu machen
Hauptmerkmale:
- C-förmiger Körper aus weißem, verzinktem Stahl S275JR (Mindestdicke verzinkt 5 μm)
- Sperrklinke aus weißem, verzinktem Stahl AVP 11SMnPb37 (Mindestdicke verzinkt 5 μm)
- Nur für den Einsatz in trockenen Innenbereichen
- Zur Verwendung in Verbindung mit Gewindestangen M10
- Mit abgestufter Winkelskala, damit der Winkel der Strebe korrekt ist
Die statische und seismische Bemessung der Halterung muss von einem qualifizierten Fachingenieur durchgeführt werden.
Die zulässige Zugfestigkeit des Elements beträgt 9,0 kN (≈ 900 kg) und gilt für eine Neigung von α = 45° ± 15° zur Horizontalen.
Der strukturelle Widerstand des gesamten anti-seismischen Halterungssystems hängt von der gewählten Konfiguration ab. Diese Konfiguration umfasst alle Systemkomponenten und muss anhand des entsprechenden Bemessungsdiagramms durch einen qualifizierten Fachmann berechnet werden.
Datenblätter(X)
Erdbebensichere Halterungssysteme für Industrieanlagen
Den angegebenen Winkelbereich beachten: 45° ± 15°
Das Element W-SE 1 mit Muttern und Unterlegscheiben M10 am vertikalen Schieber der Gewindestange M10 befestigen
Werkstoff | Baustahl, 1.0044 |
Oberfläche | Fe/Zn5/C1A |
Produktgewicht (per Stück) | 65,000 g |