Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anti-Rutsch-Matten Zuschnitte im Systemmaß

ANTIRUMATT-SLSHRNK-8.8

Art.-Nr. 5583148051

EAN 4065746482677

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anti-Rutsch-Matten Zuschnitte im Systemmaß

Art.-Nr. 5583148051

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur schonenden Lagerung und Sicherung von Werkzeugen gegen Verrutschen
  • Maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen

  • Die Anti-Rutsch-Matten können durch einheitliche Systemmaße in allen Schubladen im jeweiligen Systemmaß verwendet werden

  • Zum Einlegen in die Schubladen. Eine Verwendung in Verbindung mit Fachschienen und -teiler ist möglich

  • Material: PVC Weichschaum mit innenliegendem PES Träger

  • Stärke: 3 mm

  • Hohe Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit. Bedingte Beständigkeit gegen Benzin, Diesel und Öl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Systemmaß

8.8

Breite (Innenmaß-Schublade)

460 mm

Tiefe (Innenmaß-Schublade)

668 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen