Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anti-Rutsch-Matten Zuschnitte im Systemmaß

System-Antirutschmatte Zuschnitt
ANTIRUMATT-SLSHRNK-16.6

Art.-Nr. 5583148054

EAN 4065746482660

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anti-Rutsch-Matten Zuschnitte im Systemmaß

Art.-Nr. 5583148054
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
Zur schonenden Lagerung und Sicherung von Werkzeugen gegen Verrutschen
  • Maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen

  • Die Anti-Rutsch-Matten können durch einheitliche Systemmaße in allen Schubladen im jeweiligen Systemmaß verwendet werden

  • Zum Einlegen in die Schubladen. Eine Verwendung in Verbindung mit Fachschienen und -teiler ist möglich

  • Material: PVC Weichschaum mit innenliegendem PES Träger

  • Stärke: 3 mm

  • Hohe Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit. Bedingte Beständigkeit gegen Benzin, Diesel und Öl
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Systemmaß

16.6

Breite (Innenmaß-Schublade)

923 mm

Tiefe (Innenmaß-Schublade)

500 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen