Anti-Rutsch-Matten Zuschnitte im Systemmaß
System-Antirutschmatte Zuschnitt
ANTIRUMATT-SLSHRNK-12.6
Art.-Nr. 5583148052
EAN 4065746482653
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Maßgenaues Kombinieren und flexibles, einfaches Planen
- Die Anti-Rutsch-Matten können durch einheitliche Systemmaße in allen Schubladen im jeweiligen Systemmaß verwendet werden
- Zum Einlegen in die Schubladen. Eine Verwendung in Verbindung mit Fachschienen und -teiler ist möglich
- Material: PVC Weichschaum mit innenliegendem PES Träger
- Stärke: 3 mm
- Hohe Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit. Bedingte Beständigkeit gegen Benzin, Diesel und Öl
Datenblätter(X)
Systemmaß | 12.6 |
Breite (Innenmaß-Schublade) | 692 mm |
Tiefe (Innenmaß-Schublade) | 500 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |