Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anti-Keim Beschichtung - DESINFSPR-ANTI-KEIM-BESCHICHTUNG 250ML
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/lFy0Yabb-VA

Anti-Keim Beschichtung - DESINFSPR-ANTI-KEIM-BESCHICHTUNG 250ML - 1

Anti-Keim Beschichtung

Desinfektionsspray mit Anti-Keim-Beschichtung
DESINFSPR-ANTI-KEIM-BESCHICHTUNG 250ML

Art.-Nr. 0893117061
EAN 4065746482752
-,-- | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anti-Keim Beschichtung

Art.-Nr. 0893117061

-,--
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Langzeit Oberflächenschutz gegen Viren und Bakterien
  • Selbstdesinfizierender biozidfreier permanent wirksamer antibakterieller und antiviraler Schutzlack zur Beschichtung von Türklinken, Lichtschaltern, Handläufen und ähnlich kleinen Flächen mit häufigem Handkontakt.

  • Für einen effektiven Schutz vor behüllten Viren, Bakterien, Pilzen und Keimen

  • Dieser antimikrobielle Effekt ist rein physikalischer/mechanischer Natur und nicht auf chemische oder ionische Wechselwirkungen zurückzuführen.

  • Anti-Keim-Beschichtung ist frei von Bioziden und Nanopartikeln

  • Dermatologisch getestet und mit „Sehr gut“ bewertet

  • Materialschonend

  • Schutz lässt sich durch einen UV-Marker nachweisen

  • Oberflächenschutz bis zu 6 Monate
Hinweis

Nach Gebrauch: Zur Reinigung der Sprühdose die Dose senkrecht, mit dem Kopf nach unten solange gedrückt halten, bis nur noch Treibmaterial austritt. Verstopfte Düse von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen. Bitte beachten Sie, dass die Auftragung der Beschichtung zu einer optischen Veränderung der Oberfläche führen kann.


Antimikrobielle Wirkung getestet durch unabhängige Prüflaboratorien: ≥ 99,99 % gegen grampositive und gramnegative Bakterien (getestet nach JIS Z 2801 / ISO 22196 gegen Staphylococcus aureus, MRSA, E. Coli) ≥ 99,99 % gegen behüllte Viren (Wirkung innerhalb von 8 Stunden getestet nach Screeningtest S2 in Anlehnung an die RKI-Richtlinie (1995) sowie ISO 21702:2019 gegenüber Coronaviren)

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet
  • Türklinken, Lichtschaltern, Handläufen und ähnlich kleinen Flächen mit häufigem Handkontakt

  • Inhalt ausreichend für ca. 100-125 Türklinken oder Lichtschalter
Anleitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, silikon- und fettfrei sein. Nicht geeignet für Glas, Gummi und PVC-basiertes Kunstleder. Flächen abdecken, die nicht besprüht werden sollen. Sprühdose kräftig schütteln. Dose senkrecht halten und im Abstand von ca. 15-20 cm mehrmals dünn und gleichmäßig in zwei bis drei Schichten sprühen. Trockenzeit Grifffest : ca. 4-6 Stunden je nach Untergrund (Raumtemperatur). Die antimikrobielle Wirkung kann mit einer UV-Lampe (395 nm) sowohl während des Auftragens als auch zum späteren Zeitpunkt überprüft werden. Behandelte Oberflächen sauber halten. Reinigung der Oberflächen mit pH-neutralen Reinigern.

AOX-frei

Ja

Chemische Basis

Polymer

Dichte

0,708 g/ml

Dichte Bedingung

bei 20°C

Farbe

Transparent

Inhalt

250 ml

Inhaltsgewicht

177 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 5°C bis 30°C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit

Silikonfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
LED-Taschenlampe UV

TLA-UV-LED-3XAAA

Für den Einsatz bei Leckagensuche mittels UV-Lecksuch-Additiven in Kfz-Klimaanlagen.
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AAA-MICRO-LR03-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen