Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen erweiterbar

Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen erweiterbar
BODMAT-NOP-SCHW/GELB-MOD-MITTE-60X90CM

Art.-Nr. 0957590245
EAN 4058794221633

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bodenmatte aus Naturgummi für hohe Beanspruchung an statischen Steharbeitsplätzen.

Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matte hilft Rücken und Gelenke zu schonen.



Matten sind in der Länge erweiterbar. Abschnitte sind an den Kanten verzahnt und können einfach zusammengesteckt werden.



Matte aus Naturgummi mit Noppen-Oberfläche


  • Die Noppenstruktur regt zusätzlich zu mehr Bewegung an

  • Die Luftkammern auf der Unterseite sorgen für zusätzliche Dämpfung


Die Bodenmatte in der Ausführung Nitril weißt erhöhte Resistenz gegen gängige Öle und Fette auf.



Verfügbar in schwarz und mit gelber Sicherheitsmarkierung

Hinweis

Chemische Beständigkeit ist im Einzelfall zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Mittelstück

Länge x Breite x Dicke

900 x 600 x 14 mm

Farbe

Schwarz
Gelb

Werkstoff

Gummi

Ergonomie (Punktesystem)

3 von 5 Punkten

Rutschsicherheit (Punktesystem)

3 von 5 Punkten

Abnutzungsresistenz (Punktesystem)

4 von 5 Punkten

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 50 °C

Produktgewicht (per Stück)

6350 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen