Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen erweiterbar
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen erweiterbar
BODMAT-NOP-SCHWARZ-MODUL-MITTE
Art.-Nr. 0957590185
EAN 4058794201321
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matte hilft Rücken und Gelenke zu schonen.
Matten sind in der Länge erweiterbar. Abschnitte sind an den Kanten verzahnt und können einfach zusammengesteckt werden.
Matte aus Naturgummi mit Noppen-Oberfläche
- Die Noppenstruktur regt zusätzlich zu mehr Bewegung an
- Die Luftkammern auf der Unterseite sorgen für zusätzliche Dämpfung
Die Bodenmatte in der Ausführung Nitril weißt erhöhte Resistenz gegen gängige Öle und Fette auf.
Verfügbar in schwarz und mit gelber Sicherheitsmarkierung
Chemische Beständigkeit ist im Einzelfall zu prüfen.
Querschnitt
Datenblätter(X)
Ausführung | Mittelstück |
Länge x Breite x Dicke | 900 x 600 x 14 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Gummi |
Ergonomie (Punktesystem) | 3 von 5 Punkten |
Rutschsicherheit (Punktesystem) | 3 von 5 Punkten |
Abnutzungsresistenz (Punktesystem) | 4 von 5 Punkten |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 50 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 6350,000 g |