Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen Premium

Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen Premium
BODMAT-NOP-PREMIUM-PU-SCHWARZ-90X120C

Art.-Nr. 0957590196

EAN 4058794201376

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen Premium

Art.-Nr. 0957590196
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
Bodenmatte aus PU für hohe Beanspruchung an statischen Steharbeitsplätzen.

Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matte hilft Rücken und Gelenke zu schonen.



Matte aus geschäumtem PU mit Noppen-Oberfläche


  • Die Noppenstruktur regt zusätzlich zu mehr Bewegung an.

  • Brandschutzklasse B1 nach DIN54332/DIN4102
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Zuschnitt

Länge x Breite x Dicke

1200 x 900 x 15 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Polyurethan

Ergonomie (Punktesystem)

5 von 5 Punkten

Rutschsicherheit (Punktesystem)

4 von 5 Punkten

Abnutzungsresistenz (Punktesystem)

5 von 5 Punkten

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Produktgewicht (per Stück)

5000,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen