Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen Premium
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen Premium
BODMAT-NOP-PREMIUM-PU-SCHWARZ-60X90CM
Art.-Nr. 0957590195
EAN 4058794201369
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matte hilft Rücken und Gelenke zu schonen.
Matte aus geschäumtem PU mit Noppen-Oberfläche
- Die Noppenstruktur regt zusätzlich zu mehr Bewegung an.
- Brandschutzklasse B1 nach DIN54332/DIN4102
Datenblätter(X)
Ausführung | Zuschnitt |
Länge x Breite x Dicke | 900 x 600 x 15 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Polyurethan |
Ergonomie (Punktesystem) | 5 von 5 Punkten |
Rutschsicherheit (Punktesystem) | 4 von 5 Punkten |
Abnutzungsresistenz (Punktesystem) | 5 von 5 Punkten |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 2000,000 g |