Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen Fliese
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen Fliese
BODMAT-NOP-SCHWARZ-FLIESE-MITTE
Art.-Nr. 0957590177
EAN 4058794201499
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matte hilft Rücken und Gelenke zu schonen.
Frei verlegbares Fliesensystem bestehend aus Seiten-, Mittel- und Eckteilen. Fliesen sind an den Kanten verzahnt und können einfach zusammengesteckt werden.
Matte aus Naturgummi mit Noppen-Oberfläche
- Die Noppenstruktur regt zusätzlich zu mehr Bewegung an
- Die Luftkammern auf der Unterseite sorgen für zusätzliche Dämpfung
Verfügbar in schwarz und mit gelber Sicherheitsmarkierung
Querschnitt
Datenblätter(X)
![]() | |
Ausführung | Fliese |
Länge x Breite x Dicke | 500 x 500 x 14 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Gummi |
Ergonomie (Punktesystem) | 3 von 5 Punkten |
Rutschsicherheit (Punktesystem) | 3 von 5 Punkten |
Abnutzungsresistenz (Punktesystem) | 4 von 5 Punkten |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 50 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 5000,000 g |
