Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen

Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen
BODMAT-NOP-SCHWARZ-90X120CM

Art.-Nr. 0957590161

EAN 4058794201420

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anti-Ermüdungsmatte mit Noppen

Art.-Nr. 0957590161
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
Bodenmatte aus Naturgummi für hohe Beanspruchung an statischen Steharbeitsplätzen

Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matte hilft Rücken und Gelenke zu schonen.



Matte aus Naturgummi mit Noppen-Oberfläche


  • Die Noppenstruktur regt zusätzlich zu mehr Bewegung an

  • Die Luftkammern auf der Unterseite sorgen für zusätzliche Dämpfung


Die Bodenmatte in der Ausführung Nitril weißt erhöhte Resistenz gegen gängige Öle und Fette auf.



Verfügbar in schwarz und mit gelber Sicherheitsmarkierung

Hinweis

Chemische Beständigkeit ist im Einzelfall zu prüfen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Zuschnitt

Länge x Breite x Dicke

1200 x 900 x 13 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Gummi

Ergonomie (Punktesystem)

3 von 5 Punkten

Rutschsicherheit (Punktesystem)

3 von 5 Punkten

Abnutzungsresistenz (Punktesystem)

4 von 5 Punkten

Produktgewicht (per Stück)

10660,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen