Anti-Ermüdungsmatte kundenindividueller Zuschnitt
Anti-Ermüdungsmatte f. Schweißarbeitspl. Meterware
BODMAT-SCHWEISSARBPLTZ-SCHW-ENDL-90CM
Art.-Nr. 0957590265
EAN 4056807249742
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei
- Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen
Matte besteht aus einer geschäumten PVC-Unterseite und einer robusten, flammhemmenden Oberlage
- Oberseite schwer entflammbar, Brandschutzklasse Cfl-S1
- Lagen der Matte sind laminiert
- Griffige Oberfläche für guten Halt
Die Bodenmatten sind in individuellen Längen bestellbar – ein Umtausch ist aufgrund des Zuschnitts ausgeschlossen.
Verpackungseineit VE1 = 1cm
Mindestlänge: 100 cm (VE100)
Beispiellänge: 150 cm (VE150)
Beispiellänge: 300 cm (VE300)
Beispiellänge: 520 cm (VE520)
Maximallänge: 1800 cm (VE1800)
Bitte beachten Sie: Jede Matte muss einzeln bestellt werden.
Chemische Beständigkeit ist im Einzelfall zu prüfen.
Datenblätter(X)
Ausführung | Kundenindividueller Zuschnitt |
Länge x Breite x Dicke | 1 x 90 x 1,5 cm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Ergonomie (Punktesystem) | 4 von 5 Punkten |
Rutschsicherheit (Punktesystem) | 3 von 5 Punkten |
Abnutzungsresistenz (Punktesystem) | 5 von 5 Punkten |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 0 bis 60 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 650,000 g |