Anti-Ermüdungsmatte gelocht
Anti-Ermüdungsmatte Gummi gelocht
BODMAT-GUMMI-LOCH-SCHWARZ-80X120CM
Art.-Nr. 0957590215
EAN 4058794215366
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenken zu schonen.
- Die gelochte Struktur ermöglicht die Drainage von Flüssigkeiten oder die Aufnahme von Spänen
- Brandschutzklasse B1 nach DIN 54332 / DIN 4102
Chemische Beständigkeit muss im Einzelfall geprüft werden.
Datenblätter(X)
Ausführung | Zuschnitt |
Länge x Breite x Dicke | 1200 x 800 x 10 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Gummi |
Ergonomie (Punktesystem) | 3 von 5 Punkten |
Rutschsicherheit (Punktesystem) | 4 von 5 Punkten |
Abnutzungsresistenz (Punktesystem) | 4 von 5 Punkten |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 130 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 5400,000 g |