Anti-Ermüdungsmatte für Schweißarbeitsplätze
Anti-Ermüdungsmatte für Schweißarbeitsplätze
BODMAT-SCHWEISSARBPLTZ-SCHW-60X90CM
Art.-Nr. 0957590260
EAN 4056807249766
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen.
Matte besteht aus einer geschäumten PVC-Unterseite und einer robusten, flammhemmenden Oberlage
- Oberseite schwer entflammbar, Brandschutzklasse Cfl-S1
- Lagen der Matte sind laminiert
- Griffige Oberfläche für guten Halt
Datenblätter(X)
Ausführung | Zuschnitt |
Länge x Breite x Dicke | 600 x 900 x 15 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Ergonomie (Punktesystem) | 4 von 5 Punkten |
Rutschsicherheit (Punktesystem) | 3 von 5 Punkten |
Abnutzungsresistenz (Punktesystem) | 5 von 5 Punkten |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 0 bis 60 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 3700,000 g |