Anti-Ermüdungsmatte Premium geschlossen
Anti-Ermüdungsmatte Gummi Premium geschlossen
BODMAT-GUMMI-GESCHL-SCHWARZ-FLIESE
Art.-Nr. 0957590200
EAN 4058794201383
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen.
Das modulare Fliesensystem besteht aus Mittel- und Randteilen. Module sind an den Kanten verzahnt und können einfach zusammengesteckt werden.
Die Fliesen und Randmodule können im 30 cm-Raster zugeschnitten werden.
Querschnitt
Datenblätter(X)
![]() | |
Ausführung | Fliese |
Länge x Breite x Dicke | 900 x 900 x 16 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Gummi |
Ergonomie (Punktesystem) | 4 von 5 Punkten |
Rutschsicherheit (Punktesystem) | 4 von 5 Punkten |
Abnutzungsresistenz (Punktesystem) | 5 von 5 Punkten |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 160 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 10000,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!