Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anti-Ermüdungsmatte Premium gelocht

Anti-Ermüdungsmatte Gummi Premium gelocht
BODMAT-GUMMI-LOCH-SCHWARZ-FLIESE

Art.-Nr. 0957590201

EAN 4058794201390

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anti-Ermüdungsmatte Premium gelocht

Art.-Nr. 0957590201
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
Bodenmatte aus NBR-Gummi mit Lochmuster für hohe Beanspruchung an trockenen und feuchten Arbeitsplätzen

Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen.



Das modulare Fliesensystem besteht aus Mittel- und Randteilen. Module sind an den Kanten verzahnt und können einfach zusammengesteckt werden.


Die Fliesen und Randmodule können im 30 cm-Raster zugeschnitten werden.



Die gelochte Struktur ermöglicht die Drainage von Flüssigkeiten oder die Aufnahme von Spänen

Anwendungsgebiet

Querschnitt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Fliese

Länge x Breite x Dicke

900 x 900 x 16 mm

Farbe

Schwarz

Werkstoff

Gummi

Ergonomie (Punktesystem)

4 von 5 Punkten

Rutschsicherheit (Punktesystem)

4 von 5 Punkten

Abnutzungsresistenz (Punktesystem)

5 von 5 Punkten

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 160 °C

Produktgewicht (per Stück)

10000,000 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Randleiste zum Abschluss der Anti-Ermüdungsmatte Gummi Premium

RANDLST-F.BODMAT-GU-SCHW

x 1 St.
Randleiste zum Abschluss der Anti-Ermüdungsmatte Gummi Premium

RANDLST-F.BODMAT-GU-SCHW-M

x 1 St.
Randleiste zum Abschluss der Anti-Ermüdungsmatte Gummi Premium

RANDLST-F.BODMAT-GU-GELB-WBL

x 1 St.
Randleiste zum Abschluss der Anti-Ermüdungsmatte Gummi Premium

RANDLST-F.BODMAT-GU-GELB-M