Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Meterware

Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Meterware
BODMAT-PVC-PREMIUM-SCHW/GELB-ENDL-120CM

Art.-Nr. 0957590147
EAN 4058794199543
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
2-lagige Bodenmatte für schwere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen.

Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen.



Matte besteht aus einer geschäumten PVC-Unterseite und Vinyl-Oberseite mit Tränenblech-Oberfläche


  • Vinyl-Oberseite ist selbstverlöschend, sehr robust und langlebig

  • Lagen der Matte sind laminiert

  • Verfügbar in schwarz und mit gelber Sicherheitsmarkierung
Hinweis

Kundenindividueller Zuschnitt der Bodenmatten. Kein Umtausch möglich.



Matte in individuellen Längen bestellbar, VE 10 = 10 cm, maximale Länge: 18 Meter / VE 1800

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Kundenindividueller Zuschnitt

Länge x Breite x Dicke

100 x 1200 x 14 mm

Farbe

Schwarz
Gelb

Werkstoff

PVC - Polyvinylchlorid

Ergonomie (Punktesystem)

5 von 5 Punkten

Rutschsicherheit (Punktesystem)

3 von 5 Punkten

Abnutzungsresistenz (Punktesystem)

5 von 5 Punkten

Temperaturbeständigkeit min./max.

0 bis 60 °C

Produktgewicht (per Stück)

100 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen